Motion
WSTU-SC-60M-HT

DODGE
WSTU-SC-60M-HT

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04142263
N° MFRWSTU-SC-60M-HT
Prix849.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SC-60M-HT

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04142263
N° MFRWSTU-SC-60M-HT
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
Prix849.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3100 po
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WS-502
  • Poids
    10.8 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 212
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    073640
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476361105

Aperçu

Description du fabricant
073640 WSTU-SC-60M-HT PRISE EN CHARGE