Motion
WSTU-DL-115 MOD

DODGE
WSTU-DL-115 MOD

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04142330
N° MFRWSTU-DL-115 MOD
Prix501.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-DL-115 MOD

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04142330
N° MFRWSTU-DL-115 MOD
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
Prix501.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.0100 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0100 po, 51.05 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0100 po, 51.05 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Code de taille
    210
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Poids
    5.5 lb, 2.495 kg

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Numéro de cadre compatible
    WS-400
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graissable
  • Type de lubrification
    Graissable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    138745
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35100.917 N, 7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23188.579 N, 5213 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    210
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
138745 WSTU-DL-115 PRISE EN CHARGE DU MOD