Motion
30Q30L14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25

DODGE
30Q30L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

30Q30L14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
N° D’ARTICLE MI04142380
N° MFR30Q30L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q30L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

30Q30L14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
N° D’ARTICLE MI04142380
N° MFR30Q30L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    40S05L TIGEAR-2 ROUGE AVEC ARBRE O/P DE 1 3/4 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2417 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477480010

Aperçu

Description du fabricant
30Q30L14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25