Motion
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFERT-LH

REXNORD INC
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04148106
N° MFROBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04148106
N° MFROBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Poids par pied
    3.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699924961

Aperçu

Description du fabricant
763.33.73 SS815TAB-K7.5 LH TRANSFERT
  • SS815TAB Transfert à gauche 7.5 po de large Table en acier inoxydableChaîne supérieure fabriquée en acier inoxydable austénitique