Motion
SSBV250
Robinet à bille - 1000 psi max., 2-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04148216
N° MFRSSBV250
Prix574.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1000 psi max., 2-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04148216
N° MFRSSBV250
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
Prix574.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 po
  • Poids
    10.0080 lb

Détails

  • Application
    Pétrole | Gaz
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Plage de température
    -20 °F à 428 °F
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE INOX DE SSBV250 2 1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon