Motion
W 6006-2RS1/R799

SKF
W 6006-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04148630
N° MFRW 6006-2RS1/R799
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6006-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04148630
N° MFRW 6006-2RS1/R799
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable estampé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W60062RS1R799 ACIER INOXYDABLE
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Ce roulement radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm, idéal pour le support radial à rainure profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6006-2RS1/R799
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574320851
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8.3 kN
  • Série
    W6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574320851

Aperçu

Description du fabricant
W60062RS1R799 ACIER INOXYDABLE