Motion
DF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT

GRACO INC
DF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT

DF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT
N° D’ARTICLE MI04149134
N° MFRDF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT
Prix6,800.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT

DF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT
N° D’ARTICLE MI04149134
N° MFRDF3341,2150A-PA01AA1SSSDPTPT
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
Prix6,800.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 440C , aluminium, EPDM, PTFE

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAGME DE DF3341 2 PO