Motion
FC3443-05C
Douille pour raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série FC3443 - Acier inoxydable, DI de tuyau 5/16 po
N° D’ARTICLE MI04149433
N° MFRFC3443-05C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série FC3443 - Acier inoxydable, DI de tuyau 5/16 po
N° D’ARTICLE MI04149433
N° MFRFC3443-05C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.57 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    0.61 po
  • Diamètre extérieur
    0.573 po
  • Longueur totale
    0.61 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.57 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    FC121
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3443-05C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE FC3443-05C POUR TUYAU EN TÉFLON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon