Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur1.04 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.04 po
- Diamètre extérieur1.04 po
- Épaisseur du mur0.155 po
- Poids0.28 lb
- Largeur1.04 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEssence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
- DemandesEssence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyéthylène chloré
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau300 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène chloré
- Numéro de catalogue du fabricantFC332-12RL
- Numéro CUP du fabricant678146083494
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F] et l’eau ne doit pas dépasser 82 C [180 F]
- Pression nominale300 psi
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubePolyéthylène chloré
- Applications typiquesEssence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
- CUP_NON678146083494
- Pression de service300 psi
- Température de fonctionnement max.302°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis