Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Hauteur1.61 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Facteur de coupure du tuyau1.37 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.22 po
- Longueur3.05 po
- Diamètre extérieur0.88 po
- Longueur totale3.05 po
- Poids global0.15 lb
- Taille du filetage11/16-16
- Poids0.15 lb
- Largeur0.81 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Style de fin 1FPT
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9707-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146148575
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale9000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146148575
- Pression de service9000 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production