Motion
FJ9707-0404S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9707 Coude pivotant ORS 45˚
N° D’ARTICLE MI04149511
N° MFRFJ9707-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9707 Coude pivotant ORS 45˚
N° D’ARTICLE MI04149511
N° MFRFJ9707-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    1.36 po
  • Taille hexagonale
    0.68 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.21 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Longueur
    2.62 po
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Poids global
    0.10 lb
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.68 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FPT
  • Style de fin 1
    FPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9707-0404S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ9707-0404S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production