Motion
GH194-12
Aeroquip (Eaton) série GH194 HoseR1 - 3/4 po DI, 1.09 po DE, pression de service de 1800 psi, pression d’éclatement de 7200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI04149534
N° MFRGH194-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip (Eaton) série GH194 HoseR1 - 3/4 po DI, 1.09 po DE, pression de service de 1800 psi, pression d’éclatement de 7200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI04149534
N° MFRGH194-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    9.45 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.46 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.09 po
  • Diamètre extérieur
    1.09 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.46 lb
  • Épaisseur du mur
    0.17 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    7200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH194
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH194-12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146149541
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression maximale
    1800 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1800 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    1800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    302 à -40 °F
  • Pression nominale
    1800 psi
  • Normes respectées
    ISO 1436-1 Type 1SN|EN853 1SN|Homologué MSHA|Certifié ABS|DNV
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Hydraulique, brut, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate
  • CUP_NON
    678146149541
  • Pression de service
    1800 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH194-12
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau