Motion
GG108-NP08-18
Adaptateur droit de scellement USA - Filetage droit métrique mâle 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI04149561
N° MFRGG108-NP08-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit de scellement USA - Filetage droit métrique mâle 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI04149561
N° MFRGG108-NP08-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion de compression vers le JIC 37° mâle
  • Mot-clé de description
    Filetage droit métrique mâle 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Filetage droit métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GG108-NP08-18 37 DEG. POUR BSPP STR.
  • Résistance aux vibrations
  • Vendu individuellement
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Fournit un adaptateur pour convertir un tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard.