Motion
FC5986-0404S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5986 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI04149621
N° MFRFC5986-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5986 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI04149621
N° MFRFC5986-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.32 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.49 po
  • Longueur totale
    2.49 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5986-0404S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146057891
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146057891

Aperçu

Description du fabricant
FC5986-0404S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production