Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Débit1.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Matériau du jointFKM
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi