Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 ORB
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à joint torique Boss
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle réglable 3/8 po x 3/8 po Bossage du joint torique mâle réglable
- Style de fin 1Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série6807
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation