Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Dimensions2 x 2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des œillets1/4 po - 20W
- Longueur2 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Largeur totale2 po
- Longueur du tampon2 po
- Épaisseur du tampon1/2 po
- Largeur du coussinet2 po
- Épaisseur1/2 po
- Poids0.1 lb
- Largeur2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifCoussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
- ApplicationMélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation,polissage, retrait de la rouille, retrait des stocks, préparation de la surface
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueOrange
- ECCNEAR99
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261194520
- Numéro CUP du fabricant662611945202
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, maçonnerie, pierre naturelle, aciers au carbone doux, super alliages, carrelage, titane, aciers à outils, céramique, carbure
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de tamponCarré
- Types de produitsCoussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
- SérieVernis
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON66261194520
Aperçu
- Grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération pour des taux de coupe beaucoup plus rapides, résiste à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de 50 % à 300 % et augmente la productivité
- Chiffon en coton X-wt et liaison à la résine pour une excellente rétention et durée de vie du grain
- Système de liaison à la résine amélioré pour une meilleure rétention du grain et une durée de vie plus longue
- Agent de meulage avancé pour une coupe plus froide, une durée de vie plus longue