Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Diamètre1-1/2 po
- Disque Diamètre1-1/2 po
- Taille des œillets8 mm - 32
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Diamètre total1-1/2 po
- Diamètre du tampon1-1/2 po
- Taille1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifCoussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
- ApplicationMélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation,polissage, retrait de la rouille, retrait des stocks, préparation de la surface
- Matériau de supportPoids X Coton
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionMontage central
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de disqueDisque à fentes superposé
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 60
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261195051
- Numéro CUP du fabricant662611950510
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, maçonnerie, pierre naturelle, aciers au carbone doux, super alliages, carrelage, titane, aciers à outils, céramique, carbure
- Rpm max.23000 tr/min
- Vitesse maximale23000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Nombre de plis2-Ply
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON66261195051
Aperçu
- Grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération pour des taux de coupe beaucoup plus rapides, résiste à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de 50 % à 300 % et augmente la productivité
- Chiffon en coton X-wt et liaison à la résine pour une excellente rétention et durée de vie du grain
- Système de liaison à la résine amélioré pour une meilleure rétention du grain et une durée de vie plus longue
- Agent de meulage avancé pour une coupe plus froide, une durée de vie plus longue