Motion
66261194504

NORTON ABRASIVES
66261194504

3 x 3 x 1 po Tampon croisé Blaze 1/4 po - 20 60 grains R920 Alumine céramique de qualité supérieure 8-Ply
N° D’ARTICLE MI04150212
N° MFR66261194504
Prix10.96 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261194504

3 x 3 x 1 po Tampon croisé Blaze 1/4 po - 20 60 grains R920 Alumine céramique de qualité supérieure 8-Ply
N° D’ARTICLE MI04150212
N° MFR66261194504
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
Prix10.96 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Dimensions
    3 x 3 x 1 po
  • Taille des œillets
    1/4 po - 20
  • Longueur
    3 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Longueur du tampon
    3 po
  • Épaisseur du tampon
    1 po
  • Largeur du coussinet
    3 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Poids
    0.025 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Coussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
  • Application
    Mélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation,polissage, retrait de la rouille, retrait des stocks, préparation de la surface
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Orange
  • ECCN
    EAR99
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261194504
  • Numéro CUP du fabricant
    662611945042
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, maçonnerie, pierre naturelle, aciers au carbone doux, super alliages, carrelage, titane, aciers à outils, céramique, carbure
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de plis
    8-Ply
  • Quantité du colis
    1
  • Type de tampon
    Croix
  • Types de produits
    Coussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
  • Série
    Vernis
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    66261194504

Aperçu

Description du fabricant
66261194504 CP 3X3X1 8PLY 60GRIT
  • Grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération pour des taux de coupe beaucoup plus rapides, résiste à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de 50 % à 300 % et augmente la productivité
  • Chiffon en coton X-wt et liaison à la résine pour une excellente rétention et durée de vie du grain
  • Système de liaison à la résine amélioré pour une meilleure rétention du grain et une durée de vie plus longue
  • Agent de meulage avancé pour une coupe plus froide, une durée de vie plus longue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté