Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Trou central Diamètre3/8 po
- Épaisseur globale0.0350 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationPerceuse électrique
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30560 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243411394
- Type de roueType 41