Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Trou central Diamètre3/8 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Poids1.90 lb
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25465 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243510653
- Type de roueType 41
Aperçu
- Conçu pour les applications de tronçonnage traditionnelles et fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
- Les roues sont offertes en 0.035” ultramince pour une coupe rapide sans brûlure et sans bavure jusqu’à 0.125 po pour des applications plus durables
- Renforcé pour la nature exigeante de la séparation portable
- Tous les usages (non marqués) sont utilisés lorsqu’un excellent mélange de vitesse de coupe et de durée de vie est nécessaire, les coupes libres (CF) sont utilisées lorsqu’un retrait rapide des stocks est nécessaire, ou l’application ne permet qu’une faible pression ou sous les meuleuses motorisées par cheval, une longue durée de vie (LL) est utilisée lorsque la durabilité est nécessaire en raison d’une application sévère et lorsque la puissance du cheval de la meuleuse permet une pression élevée
- Applications : Coupe de tôle, tuyau et dimensionnement de plaque métallique (fabrication de métal)