Motion
66243527955

NORTON ABRASIVES
66243527955

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.090 po, diamètre de trou central de 5/8 po, grain 46 , qualité grossière, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151694
N° MFR66243527955
Prix5.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243527955

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.090 po, diamètre de trou central de 5/8 po, grain 46 , qualité grossière, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151694
N° MFR66243527955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.090 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15280 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243527955
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66243527955 GEMINI COUPE DROITE