Motion
69078608926

NORTON ABRASIVES
69078608926

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 20 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre du trou central de 1 po, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151816
N° MFR69078608926
Prix340.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078608926

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 20 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre du trou central de 1 po, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151816
N° MFR69078608926

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix340.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.156 po

Détails

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    69078608926

Aperçu

Description du fabricant
COUPURE DE LA FONDERIE DU 69078608926 NORÇON