Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1-3/4 po
- Roue Diamètre24 po
- Roue Épaisseur0.187 po
Détails
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2260 tr/min
- Quantité du colis10
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON69083166319
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une bonne performance sur toutes les applications d’acier et de fonte
- Adhérence B97 haute performance pour une performance maximale dans les applications les plus exigeantes
- Liaison et renforcement conçus pour les paramètres et les matériaux de la machine du marché de la fonderie
- Dureté de liaison optimale où un excellent mélange de taux de coupe et de durée de vie est nécessaire
- Fabriqué aux États-Unis