Motion
66252938724

NORTON ABRASIVES
66252938724

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.050 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151854
N° MFR66252938724
Prix84.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252938724

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.050 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151854
N° MFR66252938724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.050 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66252938724

Aperçu

Description du fabricant
66252938724 23A601-PB25
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon