Motion
66253122816

NORTON ABRASIVES
66253122816

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, qualité moyenne, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151873
N° MFR66253122816
Prix44.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253122816

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, qualité moyenne, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151873
N° MFR66253122816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4585 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253122816

Aperçu

Description du fabricant
66253122816 57A46-Q8BW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon