Motion
66253122818

NORTON ABRASIVES
66253122818

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151874
N° MFR66253122818
Prix97.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253122818

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 4585 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151874
N° MFR66253122818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4585 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253122818

Aperçu

Description du fabricant
66253122818 57A60-M8BW