Motion
66252837192

NORTON ABRASIVES
66252837192

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Extra fine, Grit Number : 120, Wheel Dia : 6 po, Center Hole Dia : 1 po, Green Color
N° D’ARTICLE MI04151960
N° MFR66252837192
Prix68.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252837192

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Extra fine, Grit Number : 120, Wheel Dia : 6 po, Center Hole Dia : 1 po, Green Color
N° D’ARTICLE MI04151960
N° MFR66252837192

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252837192

Aperçu

Description du fabricant
66252837192 CRYSTOLON EXTRA FIN 120