Motion
07660788281

NORTON ABRASIVES
07660788281

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151966
N° MFR07660788281
Prix105.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788281

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151966
N° MFR07660788281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788281

Aperçu

Description du fabricant
07660788281 MOYEN 60