Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/2 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- ComprendBague d'arbre 1-1/4 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253319972
- Dureté des rouesQ