Motion
66243522415

NORTON ABRASIVES
66243522415

Meule à meuler Gemini Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 24, diamètre de meule : 3 po, régime maximal : 18080 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152012
N° MFR66243522415
Prix19.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243522415

Meule à meuler Gemini Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 24, diamètre de meule : 3 po, régime maximal : 18080 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152012
N° MFR66243522415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    3/8 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18080 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66243522415
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66243522415 57A24-RBRA