Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5/8 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain16
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66252809563
- Dureté des rouesQ
- Type de roueType 1 - Roue droite