Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po, 1-5/8 po, 2 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po
- Épaisseur de la tête1 po, 1-1/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- MatérielCéramique
- Rpm max.48980 tr/min
- Forme de la pointeA1, A11, A21, A23, A26, A36, A39, A5, W220 A80-HBF3, W242
- CUP_NON69083147810