Motion
69083147789

NORTON ABRASIVES
69083147789

Pointe montée Gemini - Vitrifiée, 1/4 po diam. tige, oxyde d’aluminium, 1 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152037
N° MFR69083147789
Prix381.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083147789

Pointe montée Gemini - Vitrifiée, 1/4 po diam. tige, oxyde d’aluminium, 1 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152037
N° MFR69083147789
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
Prix381.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po, 1-5/8 po, 2 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po, 1-1/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    48980 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Forme de la pointe
    A1, A11, A21, A23, A26, A36, A39, A5, W220 A80-HBF3, W242
  • CUP_NON
    69083147789

Aperçu

Description du fabricant
69083147789 PACÉSETTER 38A M