Motion
61463616470

NORTON ABRASIVES
61463616470

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152061
N° MFR61463616470
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616470

Pointe montée - Résinoïde, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium/mélange d’alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152061
N° MFR61463616470
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    27070 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W207
  • CUP_NON
    61463616470

Aperçu

Description du fabricant
61463616470 CHARGEUR 30 GRIT