Motion
61463617520

NORTON ABRASIVES
61463617520

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152064
N° MFR61463617520
Prix6.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463617520

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152064
N° MFR61463617520
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
Prix6.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    30370 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W220
  • CUP_NON
    61463617520

Aperçu

Description du fabricant
61463617520 NZ24-UBXR1