Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.24490 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW221
- CUP_NON61463616473