Motion
61463622926

NORTON ABRASIVES
61463622926

Pointe montée – 80 grains, 1/2 po dia. de tige, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152070
N° MFR61463622926
Prix20.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622926

Pointe montée – 80 grains, 1/2 po dia. de tige, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152070
N° MFR61463622926
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
Prix20.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15900 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Code de forme de point
    Aucun
  • CUP_NON
    61463622926

Aperçu

Description du fabricant
61463622926 A80-VVM TRAITEMENT N° 5