Motion
69083149146

NORTON ABRASIVES
69083149146

Pointe montée - Vitrifiée, 80 grains, 1/4 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152089
N° MFR69083149146
Prix42.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083149146

Pointe montée - Vitrifiée, 80 grains, 1/4 po dia. tige, céramique, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152089
N° MFR69083149146
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
Prix42.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    23510 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A36
  • CUP_NON
    69083149146

Aperçu

Description du fabricant
69083149146 3NQ80-OVS