Motion
61463624410

NORTON ABRASIVES
61463624410

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152092
N° MFR61463624410
Prix20.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624410

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152092
N° MFR61463624410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    59560 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B41
  • Code de forme de point
    B41
  • CUP_NON
    61463624410

Aperçu

Description du fabricant
61463624410 PACÉSETTER 38A M