Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête7/16 po
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain90
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.62820 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeB51
- CUP_NON61463624418