Motion
69083149046

NORTON ABRASIVES
69083149046

Pointe montée - Vitrifiée, grain 80 , 1/8 po dia. tige, alumine céramique
N° D’ARTICLE MI04152097
N° MFR69083149046
Prix29.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083149046

Pointe montée - Vitrifiée, grain 80 , 1/8 po dia. tige, alumine céramique
N° D’ARTICLE MI04152097
N° MFR69083149046
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
Prix29.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    64810 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B52
  • Code de forme de point
    B52
  • CUP_NON
    69083149046

Aperçu

Description du fabricant
69083149046 3NQ80-OVS