Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain80
- MatérielAlumine céramique
- Rpm max.47880 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW164
- Code de forme de pointW164
- CUP_NON69083149135