Motion
66261183493

NORTON ABRASIVES
66261183493

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 80, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04152158
N° MFR66261183493
Prix14.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183493

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 80, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04152158
N° MFR66261183493

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Plastique
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    66261183493

Aperçu

Description du fabricant
66261183493 80