Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis10
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON63642505283
Aperçu
- Nouveau mélange abrasif en céramique et en alumine de zircone de première qualité
- Excellente performance et efficacité sur les applications d’acier au carbone doux et de métal ferreux/fonte
- Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
- Plaque d’appui en plastique rouge et flexible sur garniture rapide de type 27
- Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
- Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes