Motion
63642536152

NORTON ABRASIVES
63642536152

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 7 po, grain : 80, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04152235
N° MFR63642536152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642536152

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 7 po, grain : 80, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04152235
N° MFR63642536152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    63642536152

Aperçu

Description du fabricant
63642536152 JUMEAU DE TYPE 27 80