Motion
66261138796

NORTON ABRASIVES
66261138796

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 5 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 36
N° D’ARTICLE MI04152327
N° MFR66261138796
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138796

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 5 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 36
N° D’ARTICLE MI04152327
N° MFR66261138796
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
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement de vitesse
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Changement de vitesse
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138796
  • Application du matériel
    Fonte, aciers à faible teneur en carbone, acier inoxydable, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138796

Aperçu

Description du fabricant
66261138796 F826 36