Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifZircone
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeSpeed-Lok
- Matériau de supportFibre
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueSpeed-Lok
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66261126559
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone, super alliages, titane
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration3
- Quantité du colis10
- CUP_NON66261126559