Motion
66261138764

NORTON ABRASIVES
66261138764

Disque à changement rapide None - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152379
N° MFR66261138764
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138764

Disque à changement rapide None - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152379
N° MFR66261138764
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
66261138764 F944 36
  • Abrasif en alumine céramique de première génération pour une coupe plus rapide et plus froide
  • Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté