Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationNettoyage, ébarbage, finition, nettoyage professionnel
- Type de pièce jointeQuick-Change TS (Activé)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTS (Activé)
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261138095
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis100
- CUP_NON66261138095